※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード65408134 品番GX8214
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

繊細なグラデーションと立体的なカービング表現が流れるような波の抑揚を表現。ぐっとデザイン賞受賞。

寸法(mm)500×500 タイプ地模様 ケース質量(kg)21.2 機能防炎、制電、歩行 業務3、撥水防汚 密度1/10ゲージ 17.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆ 全厚(mm)10.5 (H8〜L3テクスチャードループパイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする