スマホスタンド コンパクト バックハンガー機能 キーリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65408158 品番P-DSCMPBHBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに持ち運びでき、出先でも鞄を床置きしないバッグハンガー機能付きのスマートフォン用コンパクトスタンドです。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×74×11(収納時本体)、Φ約32(キーリング) 質量(g)約61 マットブラック 材質本体:亜鉛合金、バッグハンガー接地部分:シリコン 対応機種4.6〜6.7inch(W78mm×D7mm×H160mmまで) 耐荷重(kg)約4.5(バッグハンガー) 角度調節×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65408176
2022-07-19
用途:
出先、仕事場にて使用

職場のフリーアドレス化やテレワークの推進によりバッグの置き場所に困っていたので、キーホルダーの様に付けて持ち運び出来るバッグハンガーを探していました。
スマホスタンドとしても使えるので、スマホでちょっとしたWEB打合せをする時にも使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする