※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット ソコイタリ サウンドスケープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
65408220
品番
GX8254
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なグラデーションと立体的なカービング表現が流れるような波の抑揚を表現。ぐっとデザイン賞受賞。
寸法(mm)
500×500
タイプ
勢波文
ケース質量(kg)
21.2
機能
防炎、制電、歩行 業務3、撥水防汚
密度
1/10ゲージ 17.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
ホルムアルデヒド等級
FIF☆☆☆☆
全厚(mm)
10.5 (H8〜L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(1.07MB)