※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
プラート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
タイプ
コイン柄
注文コード
65408274
品番
PL1102-500
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、弾力性に優れた合成ゴム素材タイル。
材質
合成ゴム(軟質)
寸法(mm)
500×500 (面取無)
タイプ
コイン柄
ケース質量(kg)
18.4
機能
歩行 業務用超重
全厚(mm)
4 裏面平滑サンディング 表面ハード加工
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(1.03MB)