※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラートF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) タイプ岩盤柄 注文コード65408396 品番PL2553
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

混入ファイバーで独特の地模様を表現した合成ゴム素材タイル。

材質合成ゴム(軟質) 寸法(mm)500×500 (面取無) タイプ岩盤柄 ケース質量(kg)18.4 機能歩行 業務用超重、歩行 業務用 全厚(mm)3 裏面平滑サンディング 表面ハード加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする