ロジクール ワイヤレスマウス M186

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65408745 品番M186CG
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。

仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB グレー 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降 センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3(ホイールボタン機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
注意
※電池寿命は使用状況によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
パソコン入力作業
その他業種

作業中のカチカチという音が、他のマウスに比べて 大きい。
それ以外は、問題ない。
USB端子を使うので、USB端子が少ないパソコンの人は避けた方がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
65408745
2024-03-04
用途:
パソコン作業
製造業

使いやすいサイズ
サクサク作業ができる
電池が単3なのが良い

対象商品:
65408745
2022-12-17
用途:
パソコン作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

手ごろな大きさで扱いやすいです。従来からマウスを両手で使いますので、両手利き用であることは助かります。電池の重さも気になりませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする