カルテ用紙 1号(診療録) 社保

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 65408797 品番 41012-101
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

A4・B5サイズをラインナップした1号用紙(診療録)の社保カルテ。500枚(1箱)よりご購入頂けます。

材質上質紙 サイズA4 タイプ社保 型番k-001 刷色金茶 紙厚(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする