カルテ用紙 2号 社保 会計なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 65408858 品番 41021-301
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

A4・B5サイズをラインナップした2号用紙の社保カルテ。「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄がございます。500枚(1箱)よりご購入頂けます。会計欄はございません。

サイズB5 紙厚(kg)70 材質上質紙 刷色金茶 タイプ社保 種類会計なし 型番k-003

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする