金鵄製作所
金鵄製作所の 事務用品
金鵄製作所の カルテ収納
金鵄製作所の カルテ用紙
カルテ用紙 2号 国保 会計なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
65408876
品番
41021-302
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
A4・B5サイズをラインナップした2号用紙の国保カルテ。「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄がございます。500枚(1箱)よりご購入頂けます。会計欄はございません。
材質
上質紙
サイズ
B5
タイプ
国保
種類
会計なし
型番
k-003
刷色
青
紙厚(kg)
70