金鵄製作所
金鵄製作所の 事務用品
金鵄製作所の カルテ収納
金鵄製作所の カルテ用紙
カルテ用紙 3号 社保 会計付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
65408894
品番
41011-401
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
A4・B5サイズをラインナップした、3号用紙の社保カルテ。片面には「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄があり、もう片面が会計欄になっています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
サイズ
A4
紙厚(kg)
70
材質
上質紙
刷色
金茶
タイプ
社保
種類
片面会計付き
型番
k-004