カルテ用紙 3号 社保 会計付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 65408903 品番 41021-401
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

A4・B5サイズをラインナップした、3号用紙の社保カルテ。片面には「症状・経過等」「処方・手術・処置等」の欄があり、もう片面が会計欄になっています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。

サイズB5 紙厚(kg)70 材質上質紙 刷色金茶 タイプ社保 種類片面会計付き 型番k-004

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする