金鵄製作所
金鵄製作所の 事務用品
金鵄製作所の カルテ収納
金鵄製作所の カルテフォルダー
カルテフォルダー (ダブル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
65408973
品番
80801-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,529
販売価格(税別)
¥
11,390
バスケットに入れる
カルテや伝票類を両サイドにはさむ簡単収納のカルテフォルダー。お徳用200枚入りパック。ファスナーが利用できるスリット付き。
材質
PP
サイズ
A4
型番
UHK400
寸法(縦×横)(mm)
230×315
マチ(mm)
10
特性
カド丸