診療情報提供書

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2枚×50組) 注文コード65409025 品番43129-000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

B5サイズで手書き用の診療情報提供書です。
カーボン紙を挟まなくても複写できる『ノーカーボン紙』で作られている複写タイプです。
2枚目の複写された側はミシン目がついており、切り離しやすいです。
2枚セット×50組が1冊に綴られています。

仕様2枚複写 材質ノーカーボン サイズB5 型番k-009 文字色複写:黒 刷色 紙厚(kg)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする