金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
型番
H-20
注文コード
65409034
品番
77040-000
参考基準価格(税別)
¥14,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のチャックが付いたビニールタイプの薬袋です。外側には便利なポケットが付いています。Wポケットになっているので、お薬や薬状入れ・処方用など様々な用途でご使用頂けます。
種類
天チャック院内薬袋
サイズ(mm)
チャック下240×袋幅170×ポケットの深さ210×厚さ0.2
材質
ポリ塩化ビニール
仕様
ポケット付
色
透明
型番
H-20