内用ユニパック薬袋(分包用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) サイズA タイプU-1 注文コード65409068 品番77110-001
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

2サイズをラインナップし、内用薬用の印刷が入ったチャック付きポリ袋。内袋として、お薬を小分け頂くのに便利なサイズです。内用薬用のデザインで2種類(U―1・U―3)をご用意しました。正しくお薬を管理・服用して頂く為のチャック付き分包薬袋です。

仕様チャック付き分包薬袋 材質PE サイズA タイプU-1 種類内用薬袋 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする