曜日別特売
77110-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409077

77110-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409077
77110-002 内用ユニパック薬袋(分包用) 金鵄製作所 65409077

内用ユニパック薬袋(分包用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)サイズAタイプU-3注文コード65409077品番77110-002
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2サイズをラインナップし、内用薬用の印刷が入ったチャック付きポリ袋。内袋として、お薬を小分け頂くのに便利なサイズです。内用薬用のデザインで2種類(U―1・U―3)をご用意しました。正しくお薬を管理・服用して頂く為のチャック付き分包薬袋です。

仕様チャック付き分包薬袋材質PEサイズAタイプU-3種類内用薬袋寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする