星朋商工
星朋商工の 空調/換気関連部品
星朋商工の エアコン部材
星朋商工の 室外機部品
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
65409096
品番
SS-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エアコン室外機置台ビス止めタイプ
タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!
これにより強度がアップしました。
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
122×75×406