エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード65409105 品番SPB-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機置台ボルト式タイプ
レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。
軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。
ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー
防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。
塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。

用途エアコン工事用部材 材質塩ビ製 アイボリー 耐荷重(kg)300 寸法(高さH×長さL)(mm)95×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする