金鵄製作所
金鵄製作所の 専門診療・科目別
金鵄製作所の 放射線科用品
金鵄製作所の X線・レントゲン用品
レントゲン袋(X線フィルム保管袋) クラフト紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
65409113
品番
44011-008
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
3サイズをラインナップした、X線フィルムを保管するベーシックな保管袋。茶色のクラフト紙です。
材質
紙
サイズ
四ツ切
タイプ
耳付き(ベロ有)
寸法(縦×横)(mm)
320×265
用紙色
クラフト(茶色)