金鵄製作所
金鵄製作所の 専門診療・科目別
金鵄製作所の 放射線科用品
金鵄製作所の X線・レントゲン用品
レントゲン袋(X線フィルム保管袋) クラフト紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(100枚)
寸法(縦×横)(mm)
450×385
注文コード
65409147
品番
44041-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
3サイズをラインナップした、X線フィルムを保管するベーシックな保管袋。茶色のクラフト紙です。
材質
紙
サイズ
半切
タイプ
耳付き(ベロ有)
寸法(縦×横)(mm)
450×385
用紙色
クラフト(茶色)