SUNMATCH
SUNMATCHの 空圧工具(切断・曲げ)
SUNMATCHの エアーソー/エアーカッター
エアーミニボディーソー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65409165
品番
RX-0833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
22PMカプラ付
全長(mm)
208
質量(kg)
0.45
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ストローク数(回/分)
10000
ストローク長(mm)
10