SUNMATCH
SUNMATCHの 研削(グラインダー)
SUNMATCHの マイクログラインダー
エアーファイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65409174
品番
SG-0825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
22PMカプラ付
付属品
ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本
全長(mm)
180
質量(kg)
1
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ストローク数(回/分)
3700
ストローク長(mm)
9