SUNMATCH
SUNMATCHの 空圧工具(切断・曲げ)
SUNMATCHの エアーソー/エアーカッター
エアーパイプソー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65409183
品番
SG-0832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
22PMカプラ付
全長(mm)
343
質量(kg)
0.8
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
25