SUNMATCH
SUNMATCHの 研削(グラインダー)
SUNMATCHの アングルグラインダー
ミニダイグラインダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65409208
品番
SM-552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンパクト設計細かな切削に最適
22PMカプラ付
軸径(Φmm)
3・6
全長(mm)
121
質量(kg)
0.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)