SUNMATCH
SUNMATCHの 研削(グラインダー)
SUNMATCHの アングルグラインダー
マイクロミニアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65409244
品番
SM-6542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
22PMカプラ付
#60砥石付
全長(mm)
129
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
騒音値(dB)
81
パッドサイズ(mm)
50