SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
水用コントローラ FC3W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格流量(L/min)
0.5〜4
出力
(OUT1)電圧0-10V
注文コード
65409367
品番
FC3W504-N03-A3C-NY
参考基準価格(税別)
¥59,240
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・出力
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース
用途
水用
出力
(OUT1)電圧0-10V
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
入力
(IN1)電圧0-10V、(IN2)外部入力(制御停止)
定格流量(L/min)
0.5〜4
耐圧力(MPa)
0.6
配管口径
3/8
リード線
M12コネクタ付リード線(3m)(ZS-53-A)
適合温度(℃)
0-50
最小差圧(MPa)
動作:0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.38MB)