FC3W520-N03-A2C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409595 FC3W520-N03-A2C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409595 FC3W520-N03-A2C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409595 FC3W520-N03-A2C-NZ 水用コントローラ FC3W SMC 65409595

水用コントローラ FC3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)2〜16 出力(OUT1)電流4-20mA 注文コード65409595 品番FC3W520-N03-A2C-NZ
参考基準価格(税別)¥59,240 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は定格流量・出力など216種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース

用途水用 出力(OUT1)電流4-20mA 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.4 ねじの種類NPT ブラケットなし 入力(IN1)電流4-20mA、(IN2)外部入力(制御停止) 定格流量(L/min)2〜16 耐圧力(MPa)0.6 配管口径3/8 リード線M12コネクタ付リード線(3m)(ZS-53-A) 適合温度(℃)0-50 最小差圧(MPa)動作:0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする