ミヤマ(三山)
サーミックセレクト 1/35(1/27)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(0.8kg)
色番
4019
注文コード
65410233
品番
1673500-4019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
192
種類から選べます
他の種類を見る
独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)
0.8
混率(%)
アクリル80・ナイロン15・ウール5
番手
1/35(1/27)
色番
4019
注意
※斜行の可能性有