曜日別特売
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495

1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495
1673500-4295 サーミックセレクト 1/35(1/27) ミヤマ(三山) 65410495

サーミックセレクト 1/35(1/27)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.8kg)色番4295注文コード65410495品番1673500-4295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)0.8混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5番手1/35(1/27)色番4295
注意
※斜行の可能性有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする