3/22より値下げ!現場を応援

本体画像

極薄ラチェット&ネジモグラ極短

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65411799 品番DZ-273
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。
早回し機構付きで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
幅(mm)19.5 厚さ(mm)18.5 全長(mm)103 グリーン/ブラック 質量(g)84 対辺(mm)6.35 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 ビット全長(mm)18 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする