BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き) 防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン 65412115 BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き) 防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン 65412115 BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き) 防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン 65412115 BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き) 防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン 65412115 BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き) 防災グッズ収納BOX BBシリーズ カイスイマレン 65412115

防災グッズ収納BOX BBシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65412115 品番BB300(ベンチタイプ、専用ロック付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。
ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。
発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。
密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。
建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。
防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館

質量(kg)44 ライトグレー 材質(本体)ポリエチレン樹脂 容量(L)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×678×533 座板人工木材 グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする