S20-EYC16-125 S20 EYチャック ユキワ精工 65412210 S20-EYC16-125 S20 EYチャック ユキワ精工 65412210

S20 EYチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)0.5〜10 全長(mm)125 注文コード65412210 品番S20-EYC16-125
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥13,299
販売価格(税別)
12,090
この商品は把握径・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。

トラスコ品番837-6980 材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 全長(mm)125 シャフト径(Φmm)20 把握径(Φmm)0.5〜10 適合コレットEY16 適合スパナEKS16R
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする