ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
S20 EYチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.5〜13
全長(mm)
130
注文コード
65412237
品番
S20-EYC20-130
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥14,509
販売価格(税別)
¥
13,190
バスケットに入れる
この商品は
把握径・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。
欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
トラスコ品番
837-6983
材質
ボディー:高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)
130
シャフト径(Φmm)
20
把握径(Φmm)
0.5〜13
適合コレット
EY20
適合スパナ
EKS20R
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません