ST20-NDC7S-95 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412508 ST20-NDC7S-95 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412508

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)0.5〜7 全長(mm)95 シャフト径(Φmm)20 注文コード65412508 品番ST20-NDC7S-95
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥12,969
販売価格(税別)
11,790
この商品は把握径・全長・シャフト径など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番837-7126 全長(mm)95 シャフト径(Φmm)20 ナット外径(Φmm)22 把握径(Φmm)0.5〜7 適合コレットYCC7
注意
※コレット、スパナ、長さ調整ねじは、別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする