ST32-NDC13-155 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412560 ST32-NDC13-155 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 65412560

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)0.5〜13 全長(mm)155 シャフト径(Φmm)32 注文コード65412560 品番ST32-NDC13-155
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥14,509
販売価格(税別)
13,190
この商品は把握径・全長・シャフト径など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番837-7132 全長(mm)155 シャフト径(Φmm)32 ナット外径(Φmm)36 把握径(Φmm)0.5〜13 適合コレットYCC13
注意
※コレット、スパナ、長さ調整ねじは、別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする