ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
3.5〜20
全長(mm)
205
シャフト径(Φmm)
42
注文コード
65412596
品番
ST42-NDC20-205
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥18,249
販売価格(税別)
¥
16,590
バスケットに入れる
この商品は
把握径・全長・シャフト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-7136
全長(mm)
205
シャフト径(Φmm)
42
ナット外径(Φmm)
52
把握径(Φmm)
3.5〜20
適合コレット
YCC20
注意
※コレット、スパナ、長さ調整ねじは、別途お求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません