※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC12(20M) 液面制御スイッチ 新明和工業 65412614 LC12(20M) 液面制御スイッチ 新明和工業 65412614

液面制御スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65412614 品番 LC12(20M)
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。
環境を配慮した材質、部品を使用します。
チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。

用途清水、汚水などにおける液面制御。 仕様使用液比重:0.95〜1.15 トラスコ品番459-5343 電圧(V)30以下 使用温度(℃)0〜60 電源コード(m)20 使用電源AC、DC30V以下 取扱液清水、汚水

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする