※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
フラット直角分岐装置 S300シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65412727
品番
F-RAT-S300-60P-A-S1
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。
ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。
用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品
取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ
トラスコ品番
115-3922
材質
ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム
長さ(mm)
758
幅(mm)
379
ローラー幅(mm)
758
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力信号
PNP入出力
ローラー径(Φmm)
50
速度(m/min)
ベルト/ローラ搬送:60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません