曜日別特売
F-RAT-S300-60P-C-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-RAT-S300-60P-C-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412806
F-RAT-S300-60P-C-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412806
F-RAT-S300-60P-C-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412806
F-RAT-S300-60P-C-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412806

フラット直角分岐装置 S300シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台注文コード65412806品番F-RAT-S300-60P-C-S1
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
509,800

あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。
ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。

用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサトラスコ品番115-3930材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム長さ(mm)758幅(mm)597ローラー幅(mm)758RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号PNP入出力ローラー径(Φmm)50速度(m/min)ベルト/ローラ搬送:60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする