ポリエチレンフロート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 65413715 品番 CTP-3602(赤)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。
漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ
としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。
ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。
色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。

浮力(N)218 質量(g/個)2400 水深(m)使用目安:20 用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ 直径(Φmm)358 穴径(Φmm)耳:29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各数値には±3%程度の許容誤差がございます。
※カラーは実際の色と若干異なって見えることがございます。
※性能数値は目安であり、潮流や水流の早い場所や水中設置時間が長くなると、使用目安の水深より浅い場所でも破損する場合がございます。
※製造中や輸送中に表面に軽微なスリ傷などがつく場合がございますが、浮力材としての性能には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする