※製品画像

マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65413943 品番 NLUD05BM-AC
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 消費電力(W)7 全光束(Lm)360 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100〜240 付属品ACアダプター 用途目視検査の照明、軽作業用照明など アズワン品番64-9178-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする