※製品画像

筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)10 注文コード65413977 品番NLM10SG-AC(2M+P)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 消費電力(W)10 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) サイズ(mm)310×Φ58 照度(Lx)250 色温度(K)5700 電源(V)AC100〜120 用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65413977 NLM10SG-AC(2M+P) 69104860 NLM10SG-AC(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 1台 17,980
欠品中
税込19,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする