用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
消費電力(W)8
全光束(Lm)740
保護等級IP65
色温度(K)5700
照度(Lx)370
使用環境温度(℃)-10〜25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
サイズ(mm)225×165×115
使用場所屋内外兼用
アズワン品番64-9178-06
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点