※寸法図
日機
日機の 作業灯
日機の 投光器
日機の 投光器部品・オプション
取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65414038
品番
ND-P16
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
適合機種
NLFL-Bシリーズ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
マグネット:41×28×8
セット数
NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要
使用場所
屋外
電球の種類
LED