曜日別特売
1834NA-EOE 20K125A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 65414240

メイン画像

1834NA-EOE 20K125A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 65414240
1834NA-EOE 20K125A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 65414240

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
呼び径(A)125
使用圧力20K
内容量1枚注文コード65414240品番1834NA-EOE 20K125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。
特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。トラスコ品番115-1423種別渦巻ガスケット材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5呼び径(B)5使用圧力20K呼び径(A)125外径(mm)202内径(mm)152
注意
※腐食性流体へ御利用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスを御利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする