GalaxyS215Gガラスパネル光沢0.25mm指紋認証対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65414363 品番GP2885GS21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,280
販売価格(税別)
1,164
セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 厚さ(mm)約0.25 タイプ平面保護タイプ 対応機種GalaxyS215G 表面硬度9H 特性指紋認証機能対応、全面貼り付けシリコン吸着タイプ、高透明クリア、指紋が付きにくい、指滑りなめらか、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡防止、強化ガラス
注意
※本製品は指紋認証機能に対応しております。
※Galaxy S21シリーズには端末購入時に画面保護用のフィルムが2枚貼ってあります。本製品をご使用の際は、このフィルムを2枚ともはがした後に本製品を貼ってください。
※本製品の形状は、機器本体の形状により画面表示部の両端は覆わない設計となっております。
※指紋認証機能をご使用される場合は、本製品を取り付けた後に登録作業をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする