1834R-GR-EEE 20K250A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 65414364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-EEE 20K250A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 65414364
1834R-GR-EEE 20K250A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 65414364

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
呼び径(A)250
使用圧力20K
内容量1枚注文コード65414364品番1834R-GR-EEE 20K250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。
特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途
各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます
ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。
腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)
トラスコ品番115-1447種別渦巻ガスケット材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5呼び径(B)10使用圧力20K呼び径(A)250外径(mm)354内径(mm)268
注意
※酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスを御利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする