メイン画像
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの コンテナ用オプション
ダイライトの フタ
T型丸槽 (ポリエチレン製) フタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65414398
品番
T100FU
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
色
青
仕様
パッチン錠:なし
トラスコ品番
464-9427
適合本体
T100
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
55
外径(Φmm)
610
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません