メイン画像
EX-DRY(三和)
EX-DRY(三和)の 日用雑貨
EX-DRY(三和)の 除湿剤・乾燥剤
高性能吸湿剤 EX-150SU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
65414477
品番
EX150SU2R
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途
金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分
塩化カルシウム
トラスコ品番
363-1588
材質
袋:不織布/フィルム
容量(g)
436/個
縦(mm)
510
横(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
袋タイプ
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません