メイン画像

SPCTANKAK55 折りたたみ式ストレッチャーSPC TOKISEI 65415159 SPCTANKAK55 折りたたみ式ストレッチャーSPC TOKISEI 65415159 SPCTANKAK55 折りたたみ式ストレッチャーSPC TOKISEI 65415159

折りたたみ式ストレッチャーSPC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1820×675●組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1820×675 注文コード65415159 品番SPCTANKAK55
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥159,500
販売価格(税別)
145,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。
キャスター付のため、移動も簡単にできます。
災害時の物資運搬の台車としても使用できます。
大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。

仕様●ベンチ時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1820×675●組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:630×1820×675 トラスコ品番195-6149 材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白) 長さ(mm)1820 幅(mm)630 シルバー 耐荷重(kg)100 折りたたみ時高さ(mm)1820 折りたたみ時幅(mm)360 折りたたみ時長さ(mm)630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする